Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter II5288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter II5288
Näherungsschalter II5288
Artikel-Nr.:
     3517A-55255650
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II5288
EAN/GTIN:
     4021179124485
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter II5288

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing vernickelt PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
99 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,35*
€ 62,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,42*
€ 63,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,52*
€ 65,16*
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 66,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,53*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.