Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCC 6.5 V 04 PSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltau...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110S-TD3-QPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betrie...
Induktiver Sensor, Ø 100 / L = 40 mm, Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Schaltfrequenz 5 Hz
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, 40 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, 2 x Schließer, DC PNP, 0,3 m PVC-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltf...
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCR 40 K 04 V PSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC Schalta...