SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 4 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M8 Sensorausgang...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Sch...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Sch...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 6 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfre...