Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E2B-M18LS08-M1-B1 OMS INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 8MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667259
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2B-M18LS08-M1-B1 OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: E2B Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2B-M18LS08-M1-B1 OMS, 2667259, 266-7259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.