Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Öffner; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 2-Leiter,3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfre...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 70 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 10 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 H...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 70 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25.....
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 2-Leiter,3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schalt...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC