4012050 - BI2-EG12SK-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 V...
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schlie?er, Kabelans...
4012051 - BI2-EM12WDTC-Y1X / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D...
40411 - NI15-P30SK-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz