Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 57 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 600 Hz
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 8 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Jun...
Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-10MSchaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 51 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 30...
4600640 - NI4U-EG08-AP6X-H1341 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Faktor 1 für alle Metalle, Schu...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 62 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz ...
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 4 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Jun...
Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10MSchaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)