Induktiver Sensor, M30 x 1,5 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, M18 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Näherungsschalter induktiv DCC 18M 10/10 AIKIBSInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 10 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Analogausgang Spa...
Zur Verwendung mit = Näherungsschalter SME-8, Näherungsschalter SMT-8 Serie = SEBR Festo MontagesatzDer Festo 40 Montagesatz ist eine Ausrüstung zur Montage von Näherungsschaltern an verschiedenen ...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Produktpalette: E2E Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 3 mm Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: SPST-NO SVHC: No SVHC (20...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 6 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfre...