Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 70 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, (bei Anwendung au?erhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 33 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Offner, DC NAMUR, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...80 ?C, Schaltfrequenz 720 Hz
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, M18 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Produktpalette: E2E NEXT Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 50 mm Gewindemaß - Metrisch: M30 Sensorausgang: PNP / SPST-NO SVHC:...
Induktiver Sensor NJ8-18GK-NSchaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Produktpalette: E2E NEXT Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 14 mm Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: PNP / SPST-NO SVHC:...