Näherungsschalter II5857Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Stromaufnahm...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 5...
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 15 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M30 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Ju...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 0,8 mm Versorgungsspannung = 10 → 30 V Länge = 27mm Der Näherungssensor der Serie Omron E2E hat einen induktiven Typ. Dieser...