Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000057502
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCHRAP50-50X30
EAN/GTIN:
     00054007111566
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,128* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.