LED-Treiber, Typ=IT-FIT-60/220-240/350-CS-D-L, Ausgangsspannung DC max.=175 V, Ausgangsspannung DC min.=90 V, Ausgangsstrom=200 mA 250 mA 300 mA 350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, ...
LED-Treiber LCO 14/100 #28003165Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 5 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschut...
LED-Treiber, Typ=IT-FIT-60/220-240/1A2-CS-L, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=23 V, Ausgangsstrom=900 mA 1.05 A 1.1 A 1.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betri...
LED-Treiber LCO 24/200 #87500708Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-7/220-240/180-CS-PC, Ausgangsspannung DC max.=40 V, Ausgangsspannung DC min.=27 V, Ausgangsstrom=100 mA 120 mA 155 mA 180 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Bet...