LED-Treiber LC8/200/42fixCSCADV2Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-...
LED-Treiber LC8/200/42fixCSRADV2Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräu...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-36/220-240/24-PC, Ausgangsspannung DC max.=24.2 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=67 mm, Höhe=29.5 mm, Länge=103 mm, MTB...
Mit dem steckerfertigen MaxLED Power Supply kreieren Sie Ihr eigenes MaxLED-System mit einer Gesamtleistung von maximal 60 Watt oder ergänzen bestehende Installationen. Steckverbindungen für den di...
LED-Treiber LCA 100W 1 #28001570Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 1....
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, ...