Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25D-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25D-30 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-25D-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532011
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25D-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.84 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
365 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-12
€ 25,07*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-15
€ 40,37*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-20
€ 29,06*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-24
€ 23,93*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-36
€ 25,02*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-48
€ 28,97*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-54
€ 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.