LED-Treiber LCA 100W 2 #28001436Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeite...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...
LED-Treiber LCA 38W 35 #28002199Dimmbarer Zweikanal DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...
kostengunstiges DC-Netzteile Meanwell APV IP30 fur Konstanstspannung ohne MM - Zeichen. Prim. Und sek. mit Litzen Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
LED-Treiber LCA 38W 35 #28002201Dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...
Self Electronics SLT100-48VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 100 W 0 A - 2080 mA 48 V/DC nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung SELF ELECTRO...