Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25D-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25D-20 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-25D-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532018
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25D-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-12
€ 25,58*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-15
€ 41,29*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-24
€ 24,41*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-30
€ 29,59*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-36
€ 25,54*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-48
€ 29,56*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25D-54
€ 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.