LED-Treiber LCI 150/32 #28002054Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Bei...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-1CH-G3, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346 mm, M...
LED-Treiber LCI220/500 #28004039Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Bei...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-500/220-400/1A6-D-NFC-HC-B-L, Ausgangsspannung DC max.=550 V, Ausgangsspannung DC min.=150 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemper...
Mean Well LPF-25-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 25.2W 1.05A 13.2 - 24 V/DC nicht dimmbar Ausgang/ Leistung Eingebauter PFC-Schaltkreis Dimmbar IP67, für Innen- und Außena...
Self Electronics SLT30-12VFG LED-Trafo Konstantspannung 30 W 0 - 2.5 A 12 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung,Überlastschutz LED-Netzteil SLT30-12VFG Konstantspannung 12 V/DC 0 - 2.5 A Mit der 30-Wat...
Zur Verwendung mit: mikroLab/EasyStart/mikromedia-Starter-Development Kits Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED Driver-Click-Board SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
LED-Treiber LCI75/250- #28003510Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 500 mA, Max. Ausgangsleistung 75 W, Nominale Lebensdauer bis zu 90.000 h bei 70°C, Spannungsspitzen...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-55/220-240/1A0-NFC-L, Ausgangsspannung DC max.=51 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min...