Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT6-350IL-4 LED-Treiber Konstantstrom 7.7 W 350 mA 3 - 22 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842738-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT6-350IL-4
EAN/GTIN:
     4021087039185
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Self Electronics SLT6-350IL-4 LED-Treiber Konstantstrom 7.7 W 350 mA 3 - 22 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,Überspannung

SLT6-350IL-4

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom
für LED-Anwendungen

Ausstattung:
IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 22 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 350 mA · Betriebsspannung: 100 V/AC,240 V/AC · Betriebsstrom: 160 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 37.5 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 7.7 W · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 35 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Leistungsbereich:
7.7 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
350 mA
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Ausgangsspannung (max.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Leistung (max.):
7.7 W
Betriebsspannung:
100 V/AC | 240 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsstrom:
160 mA
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
37.5 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Self Electronics, SLT6-350IL-4, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 15,02*
Lager 102
223
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 15,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 17,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.