Ausgangsspannungsbereich = 0 → 10V dc Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 90 → 290 V AC Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = DALI-Wandler Dimmbetrieb = PWM Eingangsspannung AC oder DC = ac Serie = ...
LED-Treiber LCO 60/200 #87500824Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
Self Electronics SLT60-48VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 30 W 0 A - 1250 mA 48 V/DC nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung SELF ELECTRONI...
LED-Treiber LCO 24/200 #87500822Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber LCO 90/200 #28003162Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
Mean Well LPF-40-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 40W 1.67A 14.4 - 24 V/DC nicht dimmbar Ausgang/ Leistung Eingebauter PFC-Schaltkreis Dimmbar IP67, für Innen- und Außenanw...