LED-Treiber LC 25/350- #87500896Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatibel mit Global Trac PULSE vo...
LED-Konverter Phasenabsch. 700mA 1,4-32W 17748000LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 V...
LED-Treiber LC 27/100- #87500922Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mit DALI-2, Dimmbereich von 1 100 % (min. 5 mA), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 500 mA mit DALI oder NFC, Max...
LED Schaltnetzteil 162,5x43x32mm dimmbar Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 24VDC. Geeignet fur Innen- und Au?enanwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung (nicht UV-bestandig). Nicht lan...
LED-Rundkonverter 700 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Mater...