LED-Treiber LCO 14/100 #87500821Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 5 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschut...
LED Disc Power Supply Konstantstrom 350mA 10W max. 35V DC B/DxHxT 52x24mm Dieses LED Power Supply ist speziell für den LED-Betrieb mit Konstantstrom 350mA konzipiert. LED Disc Powersupplies passen ...
LED-Treiber LCO 24/200 #87500829Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperatur...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-75/220-240/24-PC, Ausgangsspannung DC max.=24.2 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=76 mm, Höhe=30 mm, Länge=110 mm, MTBF ...
LED-Treiber LCO 200/20 #87500827Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber, Typ=IT-FIT-75/220-240/550-CS-D-L, Ausgangsspannung DC max.=216 V, Ausgangsspannung DC min.=90 V, Ausgangsstrom=350 mA 400 mA 500 mA 550 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, ...