Zur Verwendung mit: mikroLab/EasyStart/mikromedia-Starter-Development Kits Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED Driver 5 Click-Board SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
LED-Treiber LCO 135/200#28003163Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber, Typ=OT-600/220-240/-2A1-2DIM-P7-AUX12, Ausgangsspannung DC max.=343 V, Ausgangsspannung DC min.=225 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperat...
Self Electronics SLT30-48VLG-ES LED-Treiber Konstantspannung 30 W 0 A - 625 mA 48 V/DC nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung SELF ELECTRONIC...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-60/220-240/12-P, Ausgangsspannung DC max.=12.5 V, Ausgangsstrom=360 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=53 mm, Höhe=31.5 ...