LED-Treiber LCA75W 900 #28000660Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellb...
LED-Treiber LCI 100/20 #28002052Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Bei...
LED-Treiber, Typ=IT-FIT-40/220-240/350-CS-D-L, Ausgangsspannung DC max.=120 V, Ausgangsspannung DC min.=40 V, Ausgangsstrom=200 mA 250 mA 300 mA 350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, ...
Produktpalette: - Core-Chip: MPQ3367GRE Eingangsspannung, min.: 3.5 V Eingangsspannung, max.: 36 V Bausteintopologie: Boost Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge Ausgangsspannung: 50 V Lieferumfang des K...
LED-Treiber LCI 150/32 #28002053Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Bei...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-4CH-DT6/8-G3, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: LCD-Anzeige-Boards Art des Zubehörs: Treiber für LED-Hintergrundbeleuchtung SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja