LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220…240/1A4-NFC-TW, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
Zur Verwendung mit: mikroLab/EasyStart/mikromedia-Starter-Development Kits Produktpalette: - Art des Zubehörs: Led Driver 3 Click-Board SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/1A4-NFC-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
Dieses LED Power Supply ist speziell für den LED-Betrieb mit Konstantstrom 700mA konzipiert. LED Disc Powersupplies passen durch kreisrunde Bohrlöcher.
Self Electronics SLT30-24VFG LED-Trafo Konstantspannung 30 W 0 - 1.25 A 24 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung,Überlastschutz LED-Netzteil SLT30-24VFG Konstantspannung 24 V/DC 0 - 1.25 A Mit der 30-W...
Features: Konstantstrom 2 - 50 V/DC 250 - 1000 mA Hinweise: Wichtige Information! Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welche...