LED-Treiber LCA10W 150 #28000663Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 15...
Zur Verwendung mit: mikroLab/EasyStart/mikromedia-Starter-Development Kits Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED Driver 6 Click-Board SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
LED-Treiber LCA17W 250 #28000664Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 25...
Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehause IP65. Hochwertigste Serie. Spannung uber Poti justierbar bei langen Leitungslangen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 24VDC. Mi...
LED-Treiber LCA25W 350 #28000665Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 35...
Produktpalette: - Core-Chip: MP3363GJ Eingangsspannung, min.: 1.8 V Eingangsspannung, max.: 36 V Bausteintopologie: Boost Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge Ausgangsspannung: 40 V Lieferumfang des Kit...