Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT100-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 100 W 0 - 8.33 A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelzulassu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646024-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT100-12VL-E
EAN/GTIN:
     4021087039703
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLT100-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 100 W 0 - 8.33 A 12 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung,Überlastschutz

LED-Netzteil SLT100-12VL-E

Konstantspannung
12 V/DC
0 - 8.33 A

Das Netzteil von Self Electronics besitzt eine kompakte Bauform und wurde speziell für moderne LED-Beleuchtungsanwendungen im Indoor-Bereich entwickelt. Angeschlossen wird das Netzteil über integrierte Klemmblöcke. Die Typen VL-E von Self eignen sich für die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) und können als unabhängige Betriebsgeräte auch außerhalb von Leuchten verwendet werden. Mit einer stand-by Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 Watt und einer Startup Zeit von unter 500ms erfüllen die LED-Netzteile die aktuellen Oködesign Vorgaben. Zudem entsprechen sie den relevanten EMV- und Sicherheitsstandards, sind VDE-zertifiziert und weisen eine Betriebserwartung von bis zu 50.000 Stunden auf, bezogen auf eine maximale Gehäusetemperatur von 80°C. Ihr Ausgang ist SELV-konform, die Netzteile bieten Schutz gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerursache wird ein automatischer Neustart durchgeführt.

Ausstattung:
Unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
Für LED-Anwendungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8.33 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 430 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Möbelzulassung,Überlastschutz · Leistung (max.): 100 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Prüfzeichen: CE; SELV; MM; ENEC; CCC · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 60 x 31 mm
Prüfzeichen:
CE; SELV; MM; ENEC; CCC
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Leistungsbereich:
100 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.33 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Möbelzulassung | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
8.33 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 100w, led treiber, Self Electronics, SLT100-12VL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,74*
€ 56,80*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 56,81*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 60,16*
€ 78,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.