Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLT100-12VFG LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLT100-12VFG LED-Treiber
SELF Electronics SLT100-12VFG LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315893
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT100-12VFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
8.33 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.8 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.