Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT100-24VFC-UN LED-Treiber Konstantspannung 100 W 4.17 A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947720-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT100-24VFC-UN
EAN/GTIN:
     4021087047890
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
Self Electronics SLT100-24VFC-UN LED-Treiber Konstantspannung 100 W 4.17 A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung,nicht dimmbar

SELF ELECTRONICS LED-Schaltnetzteil SLT100-24VFC-UN

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse I, SELV-Ausgang · Konstantspannung · IP67 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen



Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse I, SELV-Ausgang · Konstantspannung · IP67 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.17 A · Betriebsspannung: 240 V/AC,120 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 108 V/AC · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Silber · LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung,nicht dimmbar · Leistung (max.): 100 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 30 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Leistungsbereich:
100 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.17 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Outdoor | Überlastschutz | Überspannung | nicht dimmbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
108 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.17 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
240 V/AC | 120 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, SLT100-24VFC-UN, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,37*
€ 62,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 62,98*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,25*
€ 93,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.