Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Bodenkabelkanal, Typ=RND 740-00010, Anzahl Kammern=1, Breite=60 mm, Breite der Kammern=33.5 mm, Höhe=15 mm, Höhe der Kammern=-999, Länge=1 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=PVC
Kabelbrücken-Set Material: Aluminium Farbe: beige Breite: 80 mm Gesamthöhe: 20 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...
Schlauch- und Kabelbrücke LxBxH45mm Gummi schwarz/gelb links mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · kein...
Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40,schwarz,recyceltes TPU,1005x125x20mm Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40, anwendbar im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Mess...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb, VE 2 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für p...
Höhe: 32 mm Kabelkanäle Ø: 6 à ca. 18 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 2 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C Sicherheit: TÜV-zertifiziert | sehr leicht (ca. 4 kg) rol...
Diese Kabelbrücke wurde zusammen mit Zulieferern für Großveranstaltungen entwickelt. Hauptmerkmal dieser Schwerlastbrücke sind die beiden überdimensionalen Kabel- / Schlauchkanäle für Leitungen bis...
Kleine Kabelbrücke gelb, Recycling-Gummi, mit 3 Kabelkanälen, für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm und...
Zur Verlegung in frequentierten Durchgangsbereichen Kompatibel zu den Kabelschlangen Classic und Pro (siehe Zubehör) Werkzeugfrei zusammensteckbar Inklusive montierten schwenkbaren Anschlussglieder...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 14.8 x 7.8mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PV...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 2 - grau EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: s...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...