| |
|
| Artikel-Nr.: 114-49625 Herst.-Nr.: 866XP40BLK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40,schwarz,recyceltes TPU,1005x125x20mm
Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40, anwendbar im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen, Studios oder Büros, kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell, einfache Handhabung, erhöhte Tritt- und Rutschfestigkeit, bruchsicher, Farbe: schwarz, Material: recyceltes TPU, Maße: 1005 x 125 x 20 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,92* | € 92,23* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,60* | € 92,24* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,94* | € 126,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|