Innendurchmesser = 7.4mm Länge = 1m Breite = 25,4 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Schne...
Schlauch- und Kabelbrücke LxBxH45mm Gummi schwarz/gelb rechts mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · kei...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb, VE 6 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für p...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Höhe: 139 mm Breite: 783 mm Überfahrlänge: 700 mm Kabelkanäle: je 2 à 33 und 120 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 6 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C Gewicht: ca. 3...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Diese ansteigende Bordsteinrampe wurde aus robustem, farblich in Schwarz-Gelb gehaltenem Hartgummi gefertigt und ist mit einem Gewicht von bis zu 40 t belastbar. Mit ihr wird der barrierefreie Zuga...
Innendurchmesser = 19 x 10.9mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 3 - beige EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: ...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Innendurchmesser = 14.8 x 7.8mm Länge = 1m Breite = 50,8 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 10 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problem...
Höhe: 50 mm Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t | schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr für alle gängigen Kabel im Ver...