Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85600 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85600 Kabelzubehör
adam hall 85600 Kabelzubehör
adam hall 85600 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32429962
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Diese Kabelbrücke wurde zusammen mit Zulieferern für Großveranstaltungen entwickelt. Hauptmerkmal dieser Schwerlastbrücke sind die beiden überdimensionalen Kabel- / Schlauchkanäle für Leitungen bis zu 120 mm (z.B. 2 x A-Schlauch), bruchempfindliche Kupplungen bzw. Steckergehäuse nicht >= 100mm.

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr beachten Sie bitte Ihre länderspezifische Straßenverkehrsordnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Kabelkanäle
4
Gewicht und Abmessungen
Dicke
139 mm
Breite
783 mm
Gewicht
30500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 206,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.