Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Der Kabelschutz hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfesti...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 14.8 mm x 7.8mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...
Kabelbrücken-Set Material: Aluminium Farbe: beige Breite: 80 mm Gesamthöhe: 20 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm Set bestehend aus: - 3 x 40 cm Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges...
Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar mit 2 Metern Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management erm...
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 866XP40YEL Polyurethan Gelb Anzahl Kanäle: 1 1005 mm Inhalt: 1 St. Defender XPRESS 40 YEL - XPRESS Drop-over Kabelbrücke 40mm, Gelb Einfach und leicht in der Handh...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb, VE 10 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für ...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt K...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Zur Verlegung in frequentierten Durchgangsbereichen Kompatibel zu den Kabelschlangen Classic und Pro (siehe Zubehör) Werkzeugfrei zusammensteckbar Inklusive montierten schwenkbaren Anschlussglieder...
Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche und gelben Reflexstreifen Breite: 600 mm Farbe: schwarz-gelb Belastbarkeit: bis 40 t LKW-geeignet | für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätz...