Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Kabelbrücke 885x580x88 mm 2 Kanal gerade Kanalgröße 95x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63228
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63228
EAN/GTIN:
     4011160632280
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelbrücke aus Vollgummi

  • Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
  • Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindren Stolperunfälle auf der Baustelle
  • aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelb Signalfarbe, Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
  • geeignet für das überfahren durch Schwerlastverkeht bis zu 9 t Achslast, max. überfahrgeschwindigkeit 10km/h
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Länge:
885 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
88 mm
Kanalgröße je Kanal:
95 x 75 mm
Verbindungszapfen integriert:
ja
Gewicht:
18,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.