Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose Überqu...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 6 - gelb EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: s...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Flexibles Kabelführungssystem schwarz für die horizontale und vertikale Kabelführung. Die Kettenglieder sind tritt und bruchsicher. Zueinander verschiebbar angeordnete Kettenglieder. 2 Steckeransät...
Kabelbrücken-Set 2, Kabelbrücke 40cm, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm Kabelbrücken-Set 2, bestehend aus 3 Kabelbrücken je 40 cm, Doppelklebeband zum Fixieren, 6 Längsverbindern und Gebrauchsanleitun...
Die Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Mini und Defender III entwickelt und hat sich als Standard für die Industrie und Veranstaltungstechnik am Markt durchgesetzt...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 2 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für probleml...
Höhe: 50 mm Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t | schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr für alle gängigen Kabel im Ver...
Kleine Kabelbrücke schwarz, Recycling-Gummi, mit 3 Kabelkanälen, für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm ...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: blau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges K...
Höhe: 95 mm Breite/Überfahrlänge: 330 mm Länge: 368 mm Material: Vollgummi mit 2 gelben Reflexstreifen Gewicht: 21,5 kg LKW-geeignet, belastbar bis max. 30 t | extrem robust und widerstandfähig die...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 6 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für probleml...