Kabelbrücke BASIC, zum Aufrollen, 10 Meter Kabelbrücken eignen sich für unterschiedlichste Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufszentren, auf Messen oder Veranstaltungen. Die K...
Kabelbrücke, B 885 mm, Hartgummi-Mischung, 3 Kabelkanäle, bis zu 12 t Achslast Für LKW- und Staplerverkehr, auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 km/h Hoch ...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: blau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...
Innendurchmesser = 19 x 10.9mm Länge = 1m Breite = 66 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabe...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
GGK Kabelbrücke 6680 Kunststoff Anthrazit 2000 mm Inhalt: 1 St. GGK 6680 Aufbodenkanal ABK 12x50 trend Anthrazit Aufbodenkanal, ABK 12x50, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff...
Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke, LxBxH 744 x 440 x 75 mm, blau. An beliebiger Stelle einsetzbar, einfach in der Handhabung. Antirutschoberfläche und praktischer Tragegriff. Deckel der Kabelbrüc...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: grau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...