Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1m Breite = 50,8 mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Schn...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Der Kabelschutz hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfesti...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Höhe: 50 mm Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t | schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr für alle gängigen Kabel im Ver...
MORAVIA Kabelbrücke mit 5 Schächten, steckbar, HxBxT 50 x 900 x 500 mm, schwarz/gelb Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufs...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar 500mm Wenn Daten- oder Stromkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar mit 500 mm Länge für Sicherh...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP1Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 14 x 7 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr u...
Endstück mit Zapfen schwarz für Schwerlastkabelbrücke MORAVIA Kabelbrücken für den Schwerlastverkehr hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast) Signalwirkung durch gelben...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 02 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders...