Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, gelb, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden Befestigungsmaterial nicht im Liefe...
Innendurchmesser = 29.4mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 29.4 x 15.4mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...
Höhe: 87 mm Kabelkanäle Ø: 5 à ca. 60 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 6 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C | 3 von 5 Kanälen eignen sich auch für C-Schlauchtypen de...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 75 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sich...
Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, schwarz, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden Befestigungsmaterial nicht im Li...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. S...
Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente Hochwertige Verarbeitung "Made in Germany" Liegen fest und rutschsicher auf dem Boden Besonders schweres Material, deshalb liegen die...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: schwarz, grau, beige, blau, min...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 75 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sich...
Kabelbrücke System B - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden Abmaße Durchlasskanäle:...
Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CableSafe Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelschutzvorrichtungen wurden entwickelt,...