GIFAS Rampenmodul 6° zur Kabelbrücke MIDI 2DMaterial: Polyurethan, schwarz mit strukturierter Anti-Rutsch OberflächeTechnische Daten:Abmessung: (L x B x H): 1000 x 430 x 54 mmGewicht: 8,5 kgMaximal...
KSS Kabelbrücke 541739 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1830 mm Inhalt: 1 St. Flexible Kabelbrücke, selbstklebend Grau Anzahl Kanäle: 1 Die Kabelbrücke aus PVC ist die ideale Trittschutzlösung für auf dem...
Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrück...
KSS Kabelbrücke 541789 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1830 mm Inhalt: 1 St. Flexible Kabelbrücke, selbstklebend Grau Anzahl Kanäle: 1 Die Kabelbrücke aus PVC ist die ideale Trittschutzlösung für auf dem...
Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrück...
Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrück...
Innendurchmesser = 14mm Länge = 1.8m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Standards = BS EN 60670-1:2005 Protector für Kabel in mittlerer Ausführung, RS Pro RS Pro Bodenkabelabdeckung zum ...
GGK Kabelbrücke 6681 Kunststoff Anthrazit 2000 mm Inhalt: 1 St. GGK 6681 Aufbodenkanal ABK 18x75 Anthrazit Aufbodenkanal, ABK 18x75, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farb...
Die Schake Lager- und Transportpalette kann 15 Schlauchbücken problemlos aufnehmen und ist durch die Kontur der Stapelecken 4-fach stapelbar. Die Palette ist für den Kran- als auch Staplerbetrieb g...
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi ...