Höhe: 75 mm Breite: 490 mm Überfahrlänge: 600 mm Kabelkanäle: 3 à 50 mm Material: PP (Polypropylen) für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet | dauerhafte Fixierung durch integrie...
Schwerlast-Kabelbrücke, Standard, Richtgeschwindigkeit 25 km/h, schwarz. Aus Gummi. Hohe Signalwirkung durch Reflektoren und Katzenaugen. Für Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet. Für ein einfa...
Innendurchmesser = 22mm Länge = 1.83m Breite = 76,2 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Breite = 66 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Höhe: 73 mm Kabelkanäle Ø: 3 à ca. 50 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 5 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C inkl. gelbem Deckel (rutschfest) + 2 Verbindungszapfen | ...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 4 - blau EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: s...
Höhe: 35 mm Breite: 1500 mm Überfahrlänge: 200 mm Kabelkanäle: 2 à Ø 25 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C Gewicht: ca. 6,8 kg inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere V...
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Max HD von oben zu bestücken, Rutschhemmung R13 Serpa Kabelbrücken EasyLoader Max HD mit 6 Kabelkanälen, von oben zu bestücken mit gelb-schwarzer Warnmarkierung (Rutsch...
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx75mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jeweil...
Innendurchmesser = 22 x 11.6mm Länge = 1m Breite = 76,2 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung....