Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Beige, 80x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55199
55199
Artikel-Nr.:
     164-55199
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47741
EAN/GTIN:
     4250619600689
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: Aluminium
Farbe: beige
Breite: 80 mm
Gesamthöhe: 20 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm
Set bestehend aus:
- 1,5 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
- Verschlussprofil für Hauptkammer
- Längsverbinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24343
Farbe:
Beige
Material:
Aluminium
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 70,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,22*
€ 70,98*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,42*
€ 80,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,18*
€ 83,18*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,34*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,79*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 51,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,61*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 55,34*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 47,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 51,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,64*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,23*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 52,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.