Innendurchmesser = 19 x 10.9mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro P...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), beige, 3mx100mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jewe...
Schwerlast-Kabelbrücke, extragroß, Richtgeschwindigkeit 5 km/h, schwarz. Aus Gummi. Hohe Signalwirkung durch Reflektoren und Katzenaugen. Für Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet. Für ein einfa...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücke mit 5 Kabelkanälen, für bis zu 8 t Achslast, Typ 8 für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt aus spezieller, vulkanisier...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. S...
Bringen Sie Struktur in Ihr Kabelsystem und machen Sie mit der Kabelbrücke Wege für Fahrzeuge und Mitarbeiter sicher! Denn lose herumliegende Kabel und Leitungen im Betrieb sind nicht nur unschön, ...
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), beige, 3mx75mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jewei...
Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m., 1 Kabel-/Schlauchkanal Ø 20 mm, flexible Gummimischung platzsparend, individuell zuschneidbar Hält LKW- und Staplerverkehr stand Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 3 - beige EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: ...