Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 100kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 825x500mm,Edelstahletage,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272194
272194
Artikel-Nr.:
     711-272194
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60354-S
EAN/GTIN:
     7350050355951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 100 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 965 x 910 x 590 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Gehäuse aus Polypropylen
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse rostfrei
  • Radanordnung rechteckig
  • gemäß ISO 9223
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Etagenwagen, Handwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Traglast Etage:
50 kg
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
100 kg
Ladeflächenlänge:
825 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenabstand:
590 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse (Rad):
Polypropylen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
965 mm
Länge:
910 mm
Breite:
590 mm
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radausstattung:
rostfrei
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, etagenwagen, servierwagen 2 böden, Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Handwagen, Handtransportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 295,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,48*
€ 295,80*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 312,09*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 362,02*
€ 416,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 417,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,79*
€ 460,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.