Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Kastenwagen, 1000 x 680 mm, mit Türen, elektrisch leitfähig, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Kastenwagen, 1000 x 680 mm, mit Türen, elektrisch leitfähig, abschließbar
fetra® ESD-Kastenwagen, 1000 x 680 mm, mit Türen, elektrisch leitfähig, abschließbar
fetra® ESD-Kastenwagen, 1000 x 680 mm, mit Türen, elektrisch leitfähig, abschließbar
Artikel-Nr.:
     C7573-9392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9392
EAN/GTIN:
     4017976993928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
ESD-Kastenwagen aus Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
745
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, Lagerwagen, Drahtgitterwagen, Versandcontainer, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.376,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,74*
€ 1.787,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,64*
€ 1.751,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.435,23*
€ 1.707,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,15*
€ 1.664,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,51*
€ 1.649,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,66*
€ 1.638,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.