Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
Artikel-Nr.:
     C7573-5492
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
745
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
verzinktes Stahlblech mit Treibriegelverschluss
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Regalwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Lagerwagen, Blechwandwagen, Versandcontainer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.081,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,09*
€ 1.367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,25*
€ 1.360,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.130,95*
€ 1.345,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,97*
€ 1.320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,33*
€ 1.299,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,40*
€ 1.286,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,68*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,46*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,82*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.