Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen
Artikel-Nr.:
     103-776675
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     776675
EAN/GTIN:
     4054666024784
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik.

Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für vielseitige Arbeitsabläufe. Rutschhemmende Ladeflächen mit Kunststoffplatte im Winkelrahmen. Ergonomische Anpassung der Arbeits- und Griffhöhe in kurzer Zeit. Elektrifizierung mit E-Modul möglich. Zubehör einzeln nachbestellbar.

Der Etagenwagen eurokraft pro ist die perfekte Lösung für die individuellen Anforderungen der Industrie und produzierenden Betriebe. Dieses innovative Produkt, das Teil unserer vielseitigen Produktreihe CustomLine ist, bietet Ihnen Flexibilität und Modularität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und erweiterbares Zubehör. Der Etagenwagen ist ein zuverlässiger Partner in Ihrer täglichen Arbeit, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst und zur Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen beiträgt. Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Etagenwagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Artikeln mit drei, vier oder fünf Etagen. Oder stellen Sie sich Ihr einzigartiges Produkt mit Hilfe des Zubehörs zusammen. Die Anzahl der Etagen kann mit zusätzlichen Ebenen erweitert werden. Kunststoff-Ladeflächen bieten sicheren Halt der Bauteile und alles bleibt an seinem Platz. Oder verwandeln Sie Ihren Etagenwagen in einen Montagewagen, um mehr Vielseitigkeit zu erreichen. Die Anpassung des Wagens wird durch den modularen Aufbau ermöglicht. Anhand der Lochprofile können Sie die Ladeflächen in unterschiedlichen Höhen leicht anbringen, sodass sie auf Ihre Bauteile abgestimmt sind. Passen Sie die Höhe des Wagens durch die Kombination aus verschieden langen Ecksäulen an. Weitere Ladeflächen und Ecksäulen mit Lochprofilen sind separat als Zubehör erhältlich. Das flexible System CustomLine ist sehr vielfältig und passt sich perfekt Ihren Arbeitsabläufen im Unternehmen an. Seien Sie vorbereitet, wenn sich Prozesse oder Aufträge in Ihrem Unternehmen verändern, um schnell reagieren zu können. Der Aufbau des Wagens passt sich an wechselnde Größen der Bauteile, Einsatzorte, Einsatzzwecke und Ihre Mitarbeiter an oder kann nachträglich mit Zubehör aufgestockt werden. Für den perfekten Fahrkomfort stehen Ihnen zwei Bereifungsoptionen zur Auswahl, Vollgummiräder oder Elastikräder. Das moderne Design in Lichtblau und Anthrazit ist stilvoll und bietet Ihnen weitere Möglichkeiten der Nutzung und farblichen Kennzeichnung. Der Schiebegriff lässt sich dank des Lochrasters in verschiedenen Höhen ergonomisch anpassen. Mit der Option zur Elektrifizierung durch das E-Modul können Sie den Etagen- und Montagewagen mit dem Elektroantrieb schnell und einfach weiter optimieren oder nachträglich ergänzen. Fördern Sie ergonomische Arbeitsabläufe im Betrieb für das Wohl Ihrer Mitarbeiter, denn Lasten bis 500 kg lassen sich mit dem E-Modul leicht und effizient transportieren. Der ergonomische Griff des E-Moduls sorgt für eine komfortable Handhabung und kann an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden. Als weiteres Zubehör ist ein Leitermodul erhältlich, das leicht am Etagenwagen befestigt werden kann, um Be- und Entladen von Waren einfach zu gestalten. Die leichte und schnelle Individualisierung für Betriebsprozesse macht den CustomLine Transportwagen zur nachhaltigen und kosteneffizienten Alternative gegenüber dem Kauf eines neuen zusätzlichen Produkts. Diese Flexibilität ermöglicht eine optimale Ressourcennutzung. Und falls Ersatzteile benötigt werden, stehen sie immer zur Verfügung. Die Stabilität und Robustheit des Etagenwagens ermöglichen den sicheren Transport von Bauteilen und schweren Gegenständen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1540 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
500 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 776675 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Kastenstapler, Regalwagen, Regalwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,39*
€ 1.205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,63*
€ 1.191,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,28*
€ 1.136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,27*
€ 1.098,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,48*
€ 1.045,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.