Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: f...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Rexel Sichthülle Essential. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Daume...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: g...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Esselte Sichthülle 100% recycelt A4. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies Mate...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,08 mm beinhaltet...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle zum Schützen und Aufbewahren von Unterlagen • Hülle mit praktischer Griffa...
oben und rechts offen. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. glasklar, dokumentenecht. aus 0,15 mm starkem PP Material. für A4 Format geeignet. eignet sich hervorragend um Dokumen...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Packung zu 100 Stück.
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,17 mm. Format: 220 x 315...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
aus 0,14 mm starkem PVC. geeignet für A4 Format. glasklar. dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts offen, glasklar.
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...
Rexel Sichthülle Anti-Slip. Oben und rechts offen. Das Material ist zweimal griffiger als bei Standard-Hüllen. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 130 Micron. Format: für A4. Inhalt: 25 Stück. Far...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteu...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180-200my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent farblos (milchig) - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenforma...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...