Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Premium glasklar, PP, 0,150 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Premium glasklar, PP, 0,150 mm, transparent
Aktenhülle A4 Premium glasklar, PP, 0,150 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10843738
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843738
EAN/GTIN:
     4008110315164
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktenhülle A4 Premium glasklar. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar. Werkstoff: PP. Stärke: 0,150 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Premium glasklar
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.150
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.