Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 205000CL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bene 205000CL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 1 Stück(e)
Bene 205000CL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30122009
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000CL
EAN/GTIN:
     9003262130073
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und einlegen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Oberflächentyp
Glanz
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
0.15 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,65*
€ 49,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 20,44*
Ähnlich
Leitz
41000003
ab € 45,87*
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 47,55*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.