| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3352863 Herst.-Nr.: 3352863 EAN/GTIN: 8717868049387 |
| |
|
| | |
| Viking Klarsichthülle 25 Stück. Anzahl Hüllen: 25 Hüllen. Ausführung: oben / seitlich offen. Beschriftbar: Nein. Breite: 217 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 470 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 307 mm. Lieferumfang: 25 x Sichthüllen. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 145 Mikron. Stärke: 145 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 435 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 307 mm | Breite: | 217 mm | Tiefe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 glasklar 145my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 2933024, OFFICE DEPOT, 3352863, SICHTHÜLLEN, KLARSICHTHÜLLE, KLARSICHTHÜLLEN, HÜLLE, HÜLLEN, AKTENHÜLLEN, DOKUMENTENHÜLLEN, 7085595, KLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |